※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42866284
品番
M4×12×2.4
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
2.4
外径D(Φmm)
12
材質
黄銅(低カドミ材)
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理
スズコバルト