※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
42866293
品番
M8×22×4.5
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.3
厚さt(mm)
4.5
外径D(Φmm)
22
材質
黄銅(低カドミ材)
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理
亜鉛黒