※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅/ニッケル)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42866302 品番 M3×10.5×2.3
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
呼び寸法M3 高さh(mm)2.3 外径D(Φmm)10.5 材質黄銅 種類山形座金(ローゼットワッシャー) 表面処理ニッケル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42866311
2018-09-28
用途:
ビス頭隠し
建設業・工事業

同じような商品が並んで掲載されているので、ビスキャップ用ではないと記載してあるべきと思いました。

4人が参考にしています
対象商品:
42866311
2015-09-17
用途:
パネルのビス止め

物は良いのですが、120個欲しい時には、ほどんど余ってしまう。
10個入りを12個買うとこれより高くなる。
そんなわけで100個入りをラインナップしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1130:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする