曜日別特売
M5×14.3×3.0 山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42866424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ニッケル)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000個)
呼び寸法M5
外径D(Φmm)14.3
内容量1箱(1000個)注文コード42866424品番M5×14.3×3.0
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び寸法M5高さh(mm)3外径D(Φmm)14.3材質種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-10
用途: 黄銅製品との比較、良い製品です。

薄板のプレスですが品質は良好コスパは最高 メッキは黄銅製品より美しいです。木材に打つ場合トルク管理は必要です。(強すぎると潰れる為)
山形座金との事ですが実際にはよくあるドーム型ではなく円筒型です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42866397
2016-09-25
用途: 設置時
ばすぷすん工房

価格がリーズナブルなので満足はしているが、薄い板のプレス物で、想像していた物とは違った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする