※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ニッケル)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42866433 品番 M6×16×3.2
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼び寸法M6 高さh(mm)3.2 外径D(Φmm)16 材質 種類山形座金(ローゼットワッシャー) 表面処理ニッケル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-10
用途:
黄銅製品との比較、良い製品です。

薄板のプレスですが品質は良好コスパは最高 メッキは黄銅製品より美しいです。木材に打つ場合トルク管理は必要です。(強すぎると潰れる為)
山形座金との事ですが実際にはよくあるドーム型ではなく円筒型です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42866397
2016-09-25
用途:
設置時
ばすぷすん工房 様

価格がリーズナブルなので満足はしているが、薄い板のプレス物で、想像していた物とは違った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする