※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42866442
品番
M4×11.5×2.5
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
高さh(mm)
2.5
外径D(Φmm)
11.5
材質
鉄
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理
ユニクロ