※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
山座金(シボリワッシャー)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
呼び寸法
M8
外径D(Φmm)
30
注文コード
42866485
品番
M8×30×1.6
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
30
厚さt(mm)
1.6
呼び寸法
M8
種類
山座金(シボリワッシャー)
高さH(mm)
4.8
表面処理
クロメート