大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
山座金(シボリワッシャー)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42866503
品番
M6×30×1.6
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
30
材質
鉄
種類
山座金(シボリワッシャー)
高さH(mm)
4.8
表面処理
ユニクロ