※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金 外歯形(リン青銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42866555
品番
M8
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.4
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
15
材質
リン青銅
歯数
(外歯形)12
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
ニッケル