※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び寸法
M12
注文コード
42866695
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
12.5
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
21
材質
鉄
歯数
(外歯形)12
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42866695
M12
09254761
M12
外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)
大阪魂
1パック(40個)
¥
499
欠品中
税込
¥
549
注文コードが変更になりました