※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金 皿形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
42866835
品番
M4
参考基準価格(税別)
¥129,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.4
外径D(Φmm)
約8
材質
鉄
種類
歯付き座金 皿形
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最大)2.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。