※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金 内外歯形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42866932
品番
M14
参考基準価格(税別)
¥32,010
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M14
内径d(Φmm)
14.5
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
32
材質
鉄
歯数
(内歯)10、(外歯)14
種類
歯付き座金 内外歯形
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。