※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 歯付座金 内歯形(リン青銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42867027 M6 歯付座金 内歯形(リン青銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42867027

歯付座金 内歯形(リン青銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42867027 品番 M6
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び寸法M6 内径d(Φmm)6.4 厚さt(mm)0.6 外径D(Φmm)11 材質リン青銅 歯数(外歯形)9 種類歯付き座金 内歯形 表面処理ニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
343:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする