※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金 内歯形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
42867097
品番
M3.5
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M3.5
内径d(Φmm)
3.7
厚さt(mm)
0.45
外径D(Φmm)
7.5
材質
鉄
歯数
(外歯形)8
種類
歯付き座金 内歯形
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。