※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42867343
品番
M33
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M33
内径d(Φmm)
34
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
68
材質
ステンレス
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
28
寸法b(mm)
9