※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
42867386
品番
M48
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M48
内径d(Φmm)
50
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
95
材質
ステンレス
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
39
寸法b(mm)
12