※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M36 爪付座金(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42867413 M36 爪付座金(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42867413

爪付座金(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 42867413 品番 M36
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び寸法M36 内径d(Φmm)37 厚さt(mm)1.6 外径D(Φmm)75 材質ステンレス 種類爪付き座金 寸法a(mm)31 寸法b(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする