※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付座金(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42867431
品番
M20
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
内径d(Φmm)
21
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
45
材質
鉄
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
寸法b(mm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。