※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
並丸ワッシャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42867474
品番
M14×24×2.3
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
14
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
24
材質
鉄
色
黒
種類
並丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック