岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラフィング超硬エンドミル
MCOラフィングエンドミル6枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42867528
品番
MRD6C 50
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
75
刃数
4
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
表面処理
OKコート