※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
並丸ワッシャー(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42867632
品番
M20×34×3.2
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
呼び寸法
M18
内径d(Φmm)
20
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
34
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
クロメート