曜日別特売

NC用ポイントドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42867677品番NPD 8X120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
用途
センター穴用
仕様オイルホール:無、シンニング:無材質ハイスコーティング形状エンドミルシャンク全長78型式NPD溝長20呼びNPD 8X120シャンク8表面処理TINコーティング刃径D(Φmm)8シャンク形状ストレートシャンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42867677NPD 8X12066010797NPDC080-120NPD 8X120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010797NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする