※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42867833
品番
M18
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M18
内径d(Φmm)
19
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
42
材質
ステンレス
種類
片舌付き座金
寸法l(mm)
32
寸法b(mm)
12