※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42868025
品番
M52
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M52
内径d(Φmm)
54
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
100
材質
鉄
種類
片舌付き座金
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
85
寸法b(mm)
34