岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
3.2
シャンク径(Φmm)
4
溝長(mm)
11
注文コード
42868133
品番
SDX2A 3.2
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
11
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム
刃長l(mm)
20