※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42868174
品番
M24
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M24
内径d(Φmm)
25
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
44
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
44
寸法b(mm)
17
寸法l1(mm)
35