※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42868192
品番
M33
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M33
内径d(Φmm)
34
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
58
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
55
寸法b(mm)
23
寸法l1(mm)
46