※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
内径d(Φmm)
13.5
注文コード
42868226
品番
1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W1/2
内径d(Φmm)
13.5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
24
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
27
寸法b(mm)
10
寸法l1(mm)
19