※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42868305
品番
M16
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
30
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
32
寸法b(mm)
12
寸法l1(mm)
24