岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
5.2
シャンク径(Φmm)
6
溝長(mm)
15
注文コード
42868334
品番
SDX2A 5.2
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.2
溝長(mm)
15
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム
刃長l(mm)
28