※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
ノブナット 黒(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
42868612
品番
KTN-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
23
材質(本体)
フェノール
種類
三角形
寸法D(Φmm)
22
表面処理
真鍮低カドミ
取付部
めねじ
寸法A(Φmm)
49
取付長(mm)
14
材質(取付部)
真鍮