※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット 高形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42868795
品番
M6
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
クロメート
寸法H(mm)
10
寸法t(mm)
1
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5.2
寸法D(mm)
25.4
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
4
寸法A1(mm)
12.8
寸法G(mm)
4.5