※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット(高形)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42868804
品番
M5
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
表面処理
ニッケル
寸法H(mm)
9.5
寸法t(mm)
1
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
22.2
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3.5
寸法A1(mm)
11
寸法G(mm)
4.5