岡崎精工
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42868876
品番
SDX2A 10.6
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.6
溝長(mm)
47
全長(mm)
97
シャンク径(Φmm)
11
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム