※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16 プレス蝶ナット 低形 ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42868883 5/16 プレス蝶ナット 低形 ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42868883

プレス蝶ナット 低形 ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(350個) 注文コード 42868883 品番 5/16
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの呼びW5/16 材質 表面処理3価ホワイト 寸法H(mm)11 寸法t(mm)0.6 ねじの種類ナット 寸法S(mm)3.2 寸法D(mm)28.6 寸法B(mm)10 寸法C(mm)4.5 寸法A1(mm)15.5 寸法G(mm)5.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3011:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする