※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/16 プレス蝶ナット 低形 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42868901 3/16 プレス蝶ナット 低形 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42868901

プレス蝶ナット 低形 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42868901 品番 3/16
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじの呼びW3/16 材質 表面処理ユニクロ 寸法H(mm)9.5 寸法t(mm)0.4 ねじの種類ナット 寸法S(mm)1.8 寸法D(mm)22.2 寸法B(mm)8 寸法C(mm)3 寸法A1(mm)11 寸法G(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする