※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット 低形 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42868935
品番
3/8
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
寸法H(mm)
13
寸法t(mm)
0.7
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
3.8
寸法D(mm)
34.9
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
5.5
寸法A1(mm)
18
寸法G(mm)
7