※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット 低形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42868944
品番
M3
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法H(mm)
8.5
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
1.8
寸法D(mm)
19.1
寸法C(mm)
3