岡崎精工
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42869025
品番
SDX2A 12.1
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.1
溝長(mm)
54
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
13
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム