曜日別特売
M10 プレス蝶ナット 低形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42869057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 プレス蝶ナット 低形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42869057
M10 プレス蝶ナット 低形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42869057

プレス蝶ナット 低形(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
内容量1箱(200個)注文コード42869057品番M10
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
材質
鉄
寸法H(mm)
14
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
3.8
寸法D(mm)
35
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1360:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする