※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット 低形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42869163
品番
M10
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
ユニクロ
寸法H(mm)
14
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
3.8
寸法D(mm)
35
寸法C(mm)
5.5