※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 黒ユリヤ化粧ナット L-2(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42869285 M8 黒ユリヤ化粧ナット L-2(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42869285

黒ユリヤ化粧ナット L-2(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード42869285 品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質 表面処理生地 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)10.5 ねじの種類ナット 寸法D(mm)25 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)20 寸法D1(mm)24 寸法H1(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする