※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42869364
品番
M8
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
3価ホワイト
規格
1種
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
(最小)14
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
約12
寸法C(mm)
(最小)11
寸法G1(mm)
(最大)4.5
寸法G2(mm)
(最大)5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。