※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
42869391
品番
M20
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
表面処理
生地
規格
1種
寸法H(mm)
46
寸法A(mm)
(最小)34
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
約28
寸法C(mm)
(最小)23
寸法G1(mm)
(最大)9
寸法G2(mm)
(最大)11