※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42869881
品番
M10
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
クロメート
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
20
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
9
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8