※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
注文コード
42870161
品番
M12
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
表面処理
3価ホワイト
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
(最小)20
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
約16
寸法C(mm)
(最小)9
寸法J(mm)
13
寸法G1(mm)
(最大)7
寸法G2(mm)
(最大)8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。