※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1300個)
注文コード
42870186
品番
M5
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
表面処理
クローム
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
(最小)8
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
約6
寸法C(mm)
(最小)4
寸法J(mm)
6
寸法G1(mm)
(最大)3.5
寸法G2(mm)
(最大)4.5