※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42870265 M10 冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42870265

冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 42870265 品番 M10
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.5 表面処理クロメート タイプRタイプ 寸法H(mm)18 寸法A(mm)(最小)16 ねじの種類ナット 寸法D(mm)36 寸法B(mm)約12 寸法C(mm)(最小)7.5 寸法J(mm)10 寸法G1(mm)(最大)5.5 寸法G2(mm)(最大)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3545:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする