岡崎精工
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42870328
品番
SDX4A 12.9
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.9
溝長(mm)
55
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
13
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム
刃長l(mm)
80