※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42870484
品番
M3
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
表面処理
生地
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
(最小)6.5
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
約4
寸法C(mm)
(最小)3
寸法J(mm)
5
寸法G1(mm)
(最大)3
寸法G2(mm)
(最大)4